Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22138408553 Arbeitshose Gr. 50S warnorange/dunkelgrau, 31%Poly/28%Moda/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246194550
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22138408553-50S
EAN/GTIN:
     4055301793874
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2213840 Arbeitshose

360° Sichtbarkeit. Viele funktionale Taschen inkl. Zollstocktasche. Permanenter Flammschutz. Bequeme Passform. Gewebe: 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Orange/Grau
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
50S
Norm:
EN ISO 20471
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm V:
EN ISO 11611
Norm VI:
EN ISO 11612
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen jeans, berufshose bp, berufshose, BP-22138408553, BP-22138408553 Arbeitshose Gr. 50S warnorange/dunkelgrau 31%Poly/28%Moda/, 22138408553
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,96*
€ 202,82*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 203,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,19*
€ 341,66*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.