Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18290400213 Fleecejacke Gr. 3XLn space weiß, 100% Polyester ca. 275 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246179308
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18290400213-3XLN
EAN/GTIN:
     4055301749512
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

BP® 1829040 Fleecejacke

Wärmend und atmungsaktiv. Weiches Fleece in space-dyed Optik. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Schmale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 275 g/m²
Material:
100% Polyester
Länge:
74 cm
Farbe:
Weiß/Grau
Farbvariante:
space weiß
Größe:
3XLn
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, BP-18290400213, BP-18290400213 Fleecejacke Gr. 3XLn space weiß 100% Polyester ca. 275 g/m², 18290400213
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 60,50*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,53*
€ 60,81*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,72*
€ 69,24*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.