| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246179302 Herst.-Nr.: 18290400213-XSN EAN/GTIN: 4055301749888 |
| |
|
| | |
| BP® 1829040 FleecejackeWärmend und atmungsaktiv. Weiches Fleece in space-dyed Optik. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Schmale Passform.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 275 g/m² | Material: | 100% Polyester | Länge: | 74 cm | Farbe: | Weiß/Grau | Farbvariante: | space weiß | Größe: | XSn | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,03* | € 60,65* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 46,59* | € 60,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,76* | € 69,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|