Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18328010032 Thermoweste Gr. Ln schwarz, 100% Polyester ca. 98 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246178005
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18328010032-LN
EAN/GTIN:
     4055301750488
Suchbegriffe:
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste
Unterziehweste

BP® 1832801 Thermoweste

Seitliche Stetch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit. Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter. Mit Reflexelementen. Schmale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 98 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Größe:
Ln
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste schwarz, unterzieh weste, kälteschutzweste l, BP-18328010032, BP-18328010032 Thermoweste Gr. Ln schwarz 100% Polyester ca. 98 g/m², 18328010032
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 67,25*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 67,58*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 57,04*
€ 74,57*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.