| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246148548 Herst.-Nr.: 201884585-48N EAN/GTIN: 4055301133526 |
| |
|
| | |
| BP® 2018845 Damen-WarnschutzhoseDehnbund im Rücken für optimalen Sitz (ab Gr. 48), ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, Kniepolster taschen (Kniepolster 1839 000 53 bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Ausführung: | Mit Knietaschen | Material: | 50% Polyester/ 50% Baumwolle | Farbe: | Orange | Serie: | Hi-Vis Comfort | Farbvariante: | Warnorange | Größe: | 48N | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose größe 48, arbeitshose orange, arbeitshose 48, BP-201884585, BP-201884585 Damen-Warnschutzhose Gr.48N warnorange 50% BW/ 50% Poly, 201884585 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,52* | € 82,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 86,12* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,05* | € 86,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,13* | € 117,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|