Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-20108458553 Warnhose Gr. 48S warnorange/dunkelgrau 50% Poly/50% BW m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246118648
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     20108458553-48S
EAN/GTIN:
     4010365995916
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2010845 Warnhose

Komfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Ausführung:
Mit Knietaschen
Material:
50% Polyester/ 50% Baumwolle
Farbe:
Orange/Grau
Serie:
Hi-Vis Comfort
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
48S
Norm:
EN ISO 20471
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshose 48, BP-20108458553, BP-20108458553 Warnhose Gr. 48S warnorange/dunkelgrau 50% Poly/50% BW m., ARBEITSHOSE, WARNSCHUTZHOSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 5,90*
ab € 59,32*
€ 75,14*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 75,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 78,53*
€ 4,90*
ab € 61,91*
€ 80,80*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.