Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-213126086 T-Shirt Gr. 3XL gelb 50% BW/50% Polyester ca. 185 g/m², EN 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246114808
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     213126086-XXXL
EAN/GTIN:
     4055301008442
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt

BP® 2131260 T-Shirt

Mit Rundhals, 1/2 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca.185 g/m²
Material:
50% Baumwolle/ 50% Polyester
Farbe:
Gelb
Hinweis:
Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Farbvariante:
Warngelb
Größe:
3XL
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, t-shirt uv, warnschutz t-shirt bp, BP-213126086, BP-213126086 T-Shirt Gr. 3XL gelb 50% BW/50% Polyester ca. 185 g/m² EN 20471, WARNSCHUTZSHIRT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 39,83*
€ 52,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,42*
€ 54,25*
Lager 8685
13
€ 6,80*
ab € 44,60*
€ 58,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,84*
€ 59,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,75*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.