| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246110256 Herst.-Nr.: 165868621-56S EAN/GTIN: 4010365942200 |
| |
|
| | |
| BP® 165868621 Herren-JeansBP Herren Arzthose sind bequem und lassen Sie im Job jeden Tag professionell auftreten. So eignet sich die sportliche Hose bestens für den Einsatz in medizinischen Berufen. Die Herren Arzthose ist aus klassischem Mischgewebe mit Stretchanteil in der Five-Pocket-Form geschnitten, verfügt jedoch über weitere praktische Taschen: Zwei geräumige Seitentaschen, eine davon mit integrierter Uhrentasche, zwei Gesäßtaschen mit lässigem Zierstepp, zwei großzügige Schenkeltaschen mit Patte. Eine davon ist bei der Herren Arzthose mit integrierter Handytasche, eine mit aufgesetzter Stifttasche. Darüber hinaus ist die Herren Arzthose mit Nieten im Metallic-Look verziert, was den legeren Look gekonnt unterstreicht. Das Industriewäsche geeignete Gewebe ist pflegeleicht und behält auch nach vielen Reinigen seinen professionellen Ausdruck. Überzeugen Sie sich von einer klassischen Form mit modernen Extras: die Herren Arzthose.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 230 g/m² | Material: | 48% BW/48% Poly/4% Elastolefin | Farbe: | Weiß | Größe: | 56S | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,68* | € 50,31* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 38,16* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|