| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244062154 Herst.-Nr.: 295164724899-54 EAN/GTIN: 4053813459639 |
| |
|
| | |
| PRACTIQ Jeanshose Form 2951Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Kontraststepp. Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz. Reflex-Elemente: vorne und hinten platziert. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung. 2 Gesäßtaschen, innen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette. Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Volumenfalte und Reißverschluss. Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Elastischer Bundeinsatz. Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung. Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Volumenfunktion für Kniepolster. Schlitz mit Reißverschluss. Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 360 g/m² | Farbe: | Blau/Schwarz | Serie: | KÜBLER PRACTIQ | Farbvariante: | Dunkelblau/Schwarz | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 52, arbeitshose grau, berufshose, PRACTIQ, PRACTIQ Jeanshose Form 2951 Gr.54 dunkelblau/schwarz ca. 360 g/m², 295164724899-54 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,09* | € 136,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,01* | € 137,41* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,59* | € 140,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 123,47* | € 153,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,71* | € 153,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|