Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterjacke PSA 2 Form 1307 Gr.XXL warnorange/d-blau ca. 220 g/m², Sympatex 80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244054707
Herst.-Nr.:
     130783323748-XXL
EAN/GTIN:
     4053813464329
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Wetterjacke SYMPATEX PSA 2 Form 1307

Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche. Taschenpatten mit schwarzen Ripsband verstärkt. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit),. zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit). 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss. 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss. 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss. 2 Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material. Abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar. Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen. Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte. EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablet bis 7‘‘ geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Verlängerter Rücken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten. Innenfutter: 100% Polyester, 2-Zonen Technologie zu Feuchtigkeitsregulierung. Ergonomisch geformte griffige Zipper. Saugsperre an Saum und Ärmeln. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g/m²
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Farbe:
Orange/Blau
Serie:
PSA KÜBLER REFLECTIQ
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelblau
Größe:
XXL
Norm:
EN 343 A1+AC:3 /3
Norm II:
EN ISO 20471-3-2016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,64*
€ 272,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,21*
€ 274,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,88*
€ 276,96*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 282,69*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.