Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIRTS Polo Form 5126 Gr.S weiß ca. 200 g/m² 50% Baumwolle, 50% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244050203
Herst.-Nr.:
     5126623910-S
EAN/GTIN:
     4053813423432
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

SHIRTS Polo Form 5126

Knöpfe mit KÜBLER-Schriftzug. 3er-Knopfleiste. Strickkragen und Nackenband. Kurzarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Geprüft nach EN ISO 15797.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 200 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Weiß
Serie:
KÜBLER SHIRTS
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, SHIRTS, SHIRTS Polo Form 5126 Gr.S weiß ca. 200 g/m² 50% Baumwolle 50% Polyester, 5126623910-S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 21,63*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,84*
€ 22,19*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,81*
€ 26,01*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.