| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244044404 Herst.-Nr.: 5023633046-M EAN/GTIN: 4053813418117 |
| |
|
| | |
| SHIRTS Sweatshirt Form 5023/6330Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss. Formstabile Ärmel- und Saumbündchen. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Fusselfreie Innenseite (French-Terry). Geprüft nach EN ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | KÜBLER SHIRTS | Farbvariante: | Kornblumenblau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 26,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,66* | € 26,69* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 20,10* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|