Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMEL TOP Hose PSA 3 Form 2332 Gr.54 dunkelgrau/orange ca.230g/m² 99% Kermel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244027654
Herst.-Nr.:
     233283139838-54
EAN/GTIN:
     4053813405964
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KERMEL TOP Hose PSA 3 Form 2332

Kontrast-Elemente: Seitentascheneingriff, Multifunktionstasche, Patteninnenseite, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: Reflexbiesen auf Gesäß- und Multifunktionstasche. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Klette. Rechts: doppelte Meterstabtasche mit Klette, Gesäßtasche mit Patte und Klette . Links: Multifunktionstasche mit Patte und Klette. Schlitz mit Reißverschluss. Saumweite mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolstern Art. 8107 9120-99..
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
99% Kermel-Metaaramid/1% Beltron-Antist.
Farbe:
Grau/Orange
Serie:
PSA KERMEL TOP
Farbvariante:
Dunkelgrau/Orange
Größe:
54
Norm:
EN ISO 11612:2015 Code A1+A2 B1 C1 F1
Norm II:
EN 1149-5 + 3
Norm III:
EN 13034 A 1 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Störlichtbogen 2014:Klasse 1 ohne Ed.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, arbeitshose 52 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, KERMEL, KERMEL TOP Hose PSA 3 Form 2332 Gr.54 dunkelgrau/orange ca.230g/m² 99% Kermel-, 233283139838-54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 178,46*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 179,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,35*
€ 196,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 197,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.