Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Jacke Form 1241 Gr.XXL dunkelblau/anthrazit ca. 320 g/m² 96 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244012307
Herst.-Nr.:
     124173224897-XXL
EAN/GTIN:
     4053813379371
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Softshell Jacke Form 1241

Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller. Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. EasyBrand-Innenfutter: 100 % Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320g/m²
Material:
96% Polyester/4% Elasthan
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
WEATHER
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
XXL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
€ 4,30*
ab € 66,69*
€ 86,52*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 89,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,78*
€ 98,90*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 101,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 90,99*
€ 114,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.