| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227008094 Herst.-Nr.: 87514-194-94 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blouson 87514 KornblauUmlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je 2 verdeckten Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff und Patte, 2 Brustinnentaschen, davon eine mit Reißverschluss, Vorderteil mit Passenabtrennung, alle Patten mit Kontrastpaspel, Proban®Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 330 g/m² | Material: | 78% BW/20% Poly/2% Sonst. | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 94 | Norm: | DIN EN ISO 11612, A B C E F | Norm II: | DIN EN ISO 11611 Kl. 1 /A1 | Norm III: | DIN EN 1149-3/5 | Norm IV: | DIN EN 13034 Typ 6 | Norm V: | DIN EN 61482-1-2 Kl. 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |