| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223008002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborkittel AlphaTec 2000Reißverschluss vorne, linke Seite Brusttasche, Tasche untetn rechts. Gebundene Nähte. Silikonfrei. Fusselarm.Weitere Informationen: | | Material: | Mikroporöses Polyethylen-Laminat | Farbe: | Weiß | Größe: | XS | Norm: | Kat. III Typ PB (6)-B | Norm II: | EN 1149-1 | Norm III: | EN 14126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug, Laborkittel AlphaTec 2000 Gr. XS weiß CE Kat. III Typ PB (6)-B EN 14126, WH20B-00209 |
| | |
| |