| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203056910 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251164294675 |
| |
|
| | |
| Herren Sweatshirt 5077Workwear-Molton-Unbrushed-Mischgewebe-Sweatshirt mit Halbmond im Nacken, Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology. Die extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt. EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und ist besonders pflegeleicht. Das EXCD Sweatshirt hat eine optimale Passform. Dank des hohen Baumwollanteils bietet es maximalen Tragekomfort.Für Industriewäsche gegeignet, getestet nach ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Charcoal | Größe: | 5XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,42* | € 43,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,68* | € 43,54* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 32,54* | € 43,56* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,79* | € 49,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|