Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Fleecejacke Gr. M gelb/marine, YK10B, 100% Polyester 380 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203030804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Warnschutz Fleecejacke YK10B

5 cm breite Reflektionsstreifen. Je zwei Reflektionsstreifen um Körper und Ärmel. Durchgehender Reißverschluss vorne. Hoher Tragekomfort durch elastische Ärmelbündchen und Bund sowie hohen Kragen. Zwei tief aufgesetzte Taschen.380g/m² Antipilling-Polyester. Dunkle, navyfarbene Kontrast-Streifen an Bund und Manschetten, um Verschmutzungen zu absorbieren. Optimal für Bestickung und Flocktransfer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 380 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke gelb, fleece jacke, fleece jacke m, Warnschutz, Warnschutz Fleecejacke Gr. M gelb/marine YK10B 100% Polyester 380 g/m², YK10B-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.