Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Fleecejacke L742 navy Gr. 3XL 100% Polyester, 300g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203020808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Herren-Fleecejacke L742

Zwei schräge Reißverschluss-Taschen mit Klappen. Antipilling-Fleece. Elastische Bündchen mit Kordelzug. Eingearbeiteter Reißverschluss. Flatlock-Nähte an Rücken sowie Armausschnitten und Ärmeln. Gefütterter Stehkragen und Halbmond.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Navy
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, Herren-Fleecejacke, Herren-Fleecejacke L742 navy Gr. 3XL 100% Polyester 300g/m², L742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.