Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt TJ8000 navy Gr. L 100% BW, 185g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203018005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l

TJ8000 T-Shirt, Navy

Tee Jays T-Shirt, hochwertiger Kragen/2-lagig, Lycra-Rib, Doppelnähte an Kragen sowie Ärmeln und Bund, Schulter zu Schulter Nackenband, Vorgeschrumpfte Ware für optimale Formbeständigkeit, sehr weiches Griffgefühl, unbedruckt bis ca. 60°C waschbar, 100% Baumwolle, ca. 185 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g/m²
Material:
100% ringgesponnene Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau, T-Shirt, T-Shirt TJ8000 navy Gr. L 100% BW 185g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.