Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt F181 olive Gr. XL Super Premium, 100% BW ca. 205 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203010406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xl

T-Shirt F181

Rundhalsausschnitt mit Baumwolle/Lycra® Ripp. Höhere Maschendichte für verbesserte Bedruckbarkeit. Waschbar bis 60 °C. Durchgehendes, gleichfarbiges Nackenband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Olive
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grün, T-Shirt, T-Shirt F181 olive Gr. XL Super Premium 100% BW ca. 205 g/m², F181-OLIVE-XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.