Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt H247 langarm Gr. XL weiß/grau-meliert, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203009306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

T-Shirt H247 Langarm, 100% BW

Ripp-Kragen, Schulter-Nackenband. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß/Grau
Farbvariante:
Weiß/Grau-meliert
Größe:
Xl
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-t-shirt weiß xl, herren langarmshirts, herren-langarmshirts xl, T-Shirt, T-Shirt H247 langarm Gr. XL weiß/grau-meliert 100% BW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.