Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-167050021 Jacke Gr. LL weiß, 65% Poly./35% BW, ca. 210 g/m², für Sie und Ihn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201078225
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     167050021-LL
EAN/GTIN:
     4010365723847
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke

BP® 167050021 Jacke

1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, 2 innenliegende Seitentaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Ausführung:
Länge: 83 cm
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
Ll
Norm:
DIN 10524:2004 1-3
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, bp arbeitsjacke, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke gr l, BP-167050021, BP-167050021 Jacke Gr. LL weiß 65% Poly./35% BW ca. 210 g/m² für Sie und Ihn, JACKE FÜR SIE&IHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,13*
€ 27,62*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,14*
€ 27,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 31,07*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.