Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-164580133 Hose Gr. Sn schwarz/weiß, 65%BW/35% Poly Pepita, für Sie & Ihn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201073203
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     164580133-SN
EAN/GTIN:
     4010365898033
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 164580133 Bundhose

Diese Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita wird aus ausgewähltem Material mit einem angenehmen Stretchanteil sowie einem durchdachten Schnitt hergestellt, so dass Sie auf einen angenehm leichten Sitz verlassen können. Die Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita verspricht höchsten Tragekomfort und viel Bewegungsfreiheit. Der Gummibund kann mit einem praktischen Kordelzug individuell eingestellt und bei Bedarf verstellt werden. Die kleinen Falten legen sich bei der Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita edel zusammen, ohne aufzutragen. Mit einer Schürze oder einem Vorbinder darüber sieht die Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita aus wie eine klassische Hose. Besonders schön ist das traditionelle Muster aus kleinen Karos, die den sportlichen Look der Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita besonders gastronomiekonform aussehen lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
Sn
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Bäckerhose, Kochhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen jeans weiß, arbeitshosen jeans, arbeitshosen weiß, BP-164580133, BP-164580133 Hose Gr. Sn schwarz/weiß 65%BW/35% Poly Pepita für Sie & Ihn, HOSE FÜR SIE&IHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 34,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 35,06*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,80*
€ 36,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 40,73*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.