| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201071904 Herst.-Nr.: 162117121-M EAN/GTIN: 4010365843934 |
| |
|
| | |
| BP® 1621171 T-Shirt1/2 Arm, Rundhals. Einlaufstabil durch Vorwäsche, Tunnelfinisher-geeignet, Schulterverstärkung. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Weiß | Größe: | M | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,95* | € 19,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 19,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,67* | € 20,13* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 15,83* | € 21,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,85* | € 22,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|