Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzschirm 7kA, GFKES003-3 EN 166/EN 170/GS-ET-29, PC Kinnschutz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7134000131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerschutzschirm
Elektrikerschutzschirm 7kA GFKES003...
GFKES003-3

Elektrikerschutzschirm 7kA, GFKES003-3

Schutzschirm für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen. DIN-geprüft bis 1000 V und VDE-zugelassen. Der Elektriker-Schutzschirm wird komplett aus Kunststoff gefertigt. Das flexible Kunststoffprofil passt auf viele Helme. Die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab. Sie wird aus 2,0 mm dickem Polycarbonat hergestellt. Die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab. Breite Ausführung. Kinnschutz.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Scheibe Polycarbonat
Abmessung:
550 x 200 x 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.