Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clearways CV84A Acetat-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130005109
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

Clearways Gesichtsschutz Acetatscheibe

Die Clearways Kombination ist ein robustes und langlebiges Produkt. Ein Gewicht von nur 160 g ermöglicht eine ganztägige und bequeme Verwendung. Die gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Durchsickern von Chemikalien. Weiterhin ist der Clearways sehr wirtschaftlich, da die Sichtscheiben austauschbar sind. Die Polycarbonatscheibe CV83P besticht durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen den Einfluss von Hitze und wird bei starken mechanischen Beanspruchungen verwendet. Die Acetatscheibe CV84A ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Substanzen.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Glasgröße:
200 mm
Scheibe:
Acetat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
D 1 F
Stoß:
45 m/s - F
Filter:
UV
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,377*
€ 10,782*
1
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,82*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011933
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.