Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt, 24 V AC/50 Hz, BG 1, G 1/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602021907
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 923-AC
EAN/GTIN:
     4047322627979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil

3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.

Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1/4
a:
52 mm
b:
117.8 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
2000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
84.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3/2-Wege, 3/2-Wegeventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,30*
€ 71,08*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 71,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 78,19*
€ 3,19*
ab € 79,81*
€ 98,95*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0682*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
564-2
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,57*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.