Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Mini-Kugelhahn, glatte Oberfläche, MS vern., G 1/2 IG/AG, DN 10</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008149
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     375.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Mini-Kugelhahn Oberfläche glatt, Drehgriff, MS ver., Med./Umge.temp.-10°C bis 70°C (kurzfr.90°C) G 1/2 IG/AG, DN10, PN max. 10 bar

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 IG/AG
a:
22 mm
b:
29.5 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
SW:
24 mm
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
DN:
10
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.