Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.19mm STA f.PES-Umreifungsbänder phos.1000 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170094351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Stahl, phosphatiert · für Umreifungsbänder aus gewebtem Polyester · VE = Kartoninhalt · Weitere technische Eigenschaften Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für PES-Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Breite:
19 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Drahtstärke:
3,8 mm
NW-Class:
Verschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, Klemme, Verschlussklemmen, 9000487623, 487623
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,78*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 105,61*
€ 125,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 104,94*
€ 124,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 99,61*
€ 118,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,43*
€ 112,37
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 83,78*
€ 99,70
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.