Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.16mm STA f.PES-Umreifungsbänder phos.1000 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170094350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Stahl, phosphatiert · für Umreifungsbänder aus gewebtem Polyester · VE = Kartoninhalt · Weitere technische Eigenschaften Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für PES-Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Breite:
16 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Drahtstärke:
3,5 mm
NW-Class:
Verschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, Klemme, Verschlussklemmen, 9000487622, 487622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 74,87*
€ 89,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,68*
€ 85,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,00*
€ 80,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 61,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.