| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170093773 Herst.-Nr.: 24666 EAN/GTIN: 4016208246672 |
| |
|
| | |
| Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE 1l silikon-/parfümfreiSpezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn · gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit · patentierte Mehrphasenformel, die ausgezeichneten Hautschutz mit einer feuchtigkeitsspendenden Wirkung kombiniert, zur Beruhigung der Haut · kompatibel mit alkoholischen Handdesinektionsmitteln zur Verwendung in hygienesensiblen Bereichen, in denen eine Handdesinfektion notwendig ist · unparfümiert zur Verwendung in der Lebensmittelbranche · Anwendung: regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: wässrige Arbeitsstoffe · passend für: 4707 022 006, 4707 020 034Weitere Informationen: | | Ausführung: | silikon-/parfümfrei | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Softflasche | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | NW-Class: | Hautschutzcremes |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 9 | | € 5,99* | ab € 27,95* | € 36,42* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 40,07* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|