Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.fest STA Oberfläche verz.Krt.VBW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170089643
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     245005-K
EAN/GTIN:
     4005887013156
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Ausführung:
Haken fest
Gesamtlänge:
150 mm
Verpackung:
20 Stück im Karton
Hakenlänge:
85 mm
Marke:
VBW
NW-Class:
Betonhaken
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 150 mm, betonhaken vbw, putzhaken, Schalung, 4000801202, 801202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,69*
€ 93,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,42*
€ 92,13
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 74,43*
€ 88,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,67*
€ 86,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 61,20*
€ 72,83
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.