Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerbrille EN 166,EN 169,EN 175 Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170081598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8104
EAN/GTIN:
     4059276002177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schweißerbrille EN 166,EN 169,EN 175 Glas

EN 166, EN 169 · EN 175 · aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5
Material:
Glas
Norm:
EN 166, EN 169, EN 175
Marke:
PROFIT
NW-Class:
Schweisserbrille
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,63*
62 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,66*
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 6,88*
71 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,58*
€ 7,25*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 5,02*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1801310415
ab € 0,67*
Zubehör
k.A.
10879006
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
10879006
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.