Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb L.66m B.60mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170079651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisend · Weitere technische Eigenschaften Bandstärke: 0,053mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
60 mm
NW-Class:
Markierungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, markierband gelb-schwarz, markierband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen, 3000265595, 265595
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.