Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette PP rot/weiß 9mm L.3m m.2 Universalhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170079161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
absperrkette
aus Polypropylen · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · Gewicht 0,41 kg · mit zwei Universalhaken · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,41kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Universalhaken
Material:
Polypropylen
Länge:
3 m
Farbe:
rot/weiß
Kettenstärke:
9 mm
NW-Class:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: Absperrketten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten, 9000490024, 490024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.