Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC braun L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollend · Weitere technische Eigenschaften Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,053mm · Reißkraft: 125 (25 mm)N · Klebkraft: 4,75 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
NW-Class:
Verpackungsband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, 3000265540, 265540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-03
ab € 12,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,03*
Sonstiges
k.A.
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.