| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072941 Herst.-Nr.: 04349-00003-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten · Weitere technische Eigenschaften Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,11mm · Reißkraft: 33N/cm · Klebkraft: 2N/cm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Oberfläche: | leicht gekreppt | Marke: | TESA | NW-Class: | Kreppbaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4349, Tesakrepp, 3000265503, 265503 |
| | |
| |