Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband ext.Power® 56343 rot L.2,75m B.38mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072874
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00038-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
bietet saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen · Weitere technische Eigenschaften Modell: 56343
Weitere Informationen:
Länge:
2,75 m
Farbe:
rot
Breite:
38 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Gewebebaender
Weitere Suchbegriffe: gewebeklebeband 38 mm x 2,75 m tesa rot, gewebe-band tesa, gewebe band, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 56341, 3000265378, 265378
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.