Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerbrille SecureFit™SF600 EN 166 PC Bügel grau,Scheibe grün IR 5,0 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170069433
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100112715
EAN/GTIN:
     0051131273184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille din 5

Schweißerbrille SecureFit™SF600 EN 166 PC Bügel grau,Scheibe grün IR 5,0 3M

EN166 (AS/AF/UV-IR) · optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design · 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Gewicht ca. 27 g Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ · Scheibenkennzeichnung: 5 3M 1 F · Gewicht ca.: 27g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Marke:
3M
NW-Class:
Schweisserbrille
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille, schweißerschutzbrille 3m, Augenschutz, Brille, Schweißerbrillen, Schweißerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.