Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EN 352-2 SNR 24 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170064911
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005980
EAN/GTIN:
     7312550059807
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Ersatzstöpsel zu 4000 370 316 · Weitere technische Eigenschaften L-Wert: 18dB · Eigenschaft: wiederverwendbar · Norm: EN 352-2 · M-Wert: 20dB · H-Wert: 27dB · passend für: 4000 370 316
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
SNR:
24 dB
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Gehoerschutzstoepsel
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel honeywell, einweg ohrstöpsel, wiederverwendbare gehörschutzstöpsel, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel, 4000370317, 370317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1005952
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.