Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatjacke Gr.L schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170060685
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 320 g/m² · schmale Passform · 3-fädige Sweatware · flauschige Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
PROMODORO
NW-Class:
Sweatjacken
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: promodoro sweatjacke l, sweat jacke, sweatjacke schwarz, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken, 4000379091, 379091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.