Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wanddose 16 A 400 V Steckerst.6 h m.Klappdeckel IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     601.156
EAN/GTIN:
     4028232003923
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Wanddose 16 A 400 V Steckerst.6 h m.Klappdeckel IP44 JÄGER DIREKT

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Kabeleinführung und Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · Spannung 400V · Steckerstellung 6h Weitere technische Eigenschaften: · Steckerstellung: 6h · Schutzklasse: IP44
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klappdeckel
Spannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Marke:
JÄGER DIREKT
NW-Class:
CEE-Wandsteckdose
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, CEE-Wanddosen, Wanddose mit Schutzkontaktsteckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,80*
5 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 4,03*
€ 5,83*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 5,86*
3 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 5,97*
Lager 8685
46
1
€ 6,80*
ab € 4,82*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
601.256
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.