Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz L.5xB.3,5m Polypropylen,grün Maschw.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170043514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containernetz
aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · (ohne Befestigungsleine) · Weitere technische Eigenschaften Farbe: grün
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Länge:
5 m
Breite:
3,5 m
Maschenweite:
45 mm
NW-Class:
Containernetz
Weitere Suchbegriffe: Containernetze, Containerzubehöre, Ladenetz, Ladenetze, Ladungssicherung, Netze, Schutt, Spannschlaufen, Transportsicherung, 4000818820, 818820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.