Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert Modell KURT HAUFE® 300 A 35mm² KS 50 5m A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170039104
Herst.-Nr.:
     510.D048
EAN/GTIN:
     4036584866981
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert

Elektrodenhalter konfektioniert Modell KURT HAUFE® 300 A 35mm² KS 50 5m A.BINZEL

bestehend aus Elektrodenhalter Modell KURT HAUFE® und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt · made in Germany · weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ø:
35 mm²
Stromstärke:
300 A
Stecker:
KS 50
Marke:
A.BINZEL
NW-Class:
Elektrodenhalter
Marke laut EAR_Register:
ABICOR BINZEL
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter, E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 75,67*
€ 93,66*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 75,98*
€ 93,74*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 75,97*
€ 94,05*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 94,13*
Lager 8685
13
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 107,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D065
ab € 40,49*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D066
ab € 47,02*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D041
ab € 50,70*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D042
ab € 55,56*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D047
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.