Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 50 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170039069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X25,T50,7300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 50 5m

aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ø:
25 mm²
Stromstärke:
300 A
Stecker:
KS 50
NW-Class:
Elektrodenhalter
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.