Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 25 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5100000009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X25,T25,7300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 25 5m

aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ø:
25 mm²
Stromstärke:
300 A
Stecker:
KS 25
NW-Class:
Elektrodenhalter
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.