Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SNR UC.214.G2.T04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Markenlogo
Artikel-Nr.:
     8685-4404020980
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     UC214G2T04
EAN/GTIN:
     3413529547043
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
lagergehäuse einsatz

SNR UC.214.G2.T04

UC.214.G2.T04 - Stehlagergehäuse UC2..-G2T04
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,05 kg
Breite:
30 mm
Bohrungsdurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Bauform:
Stehlagergehäuse UC2..-G2T04
Nachsetzzeichen:
G2T04
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager, Gehäuse und -einheiten, Stehlagergehäuse, SNR, UC.214.G2.T04, UC214G2T04, 3413529547043
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,80*
€ 73,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 74,42*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 75,25*
21 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,29*
€ 76,65*
€ 3,19*
ab € 75,01*
€ 81,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.