Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SNR 22308.E.F800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Markenlogo
Artikel-Nr.:
     8685-4404012456
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22308EF800
EAN/GTIN:
     3413520085186
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2

SNR 22308.E.F800

22308.E.F800 - Pendelrollenlager 223..-E
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,04 kg
Breite:
33 mm
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Bauform:
Pendelrollenlager 223..-E
Nachsetzzeichen:
E
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager, Rollenlager, SNR, 22308.E.F800, 22308EF800, 3413520085186
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,16*
€ 74,95*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 74,97*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 77,00*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 72,25*
€ 78,19*
€ 3,19*
ab € 77,11*
€ 83,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10073525
ab € 57,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.