Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7812 Black Line, 66mx1260mm schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007090
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07812-60027-29
EAN/GTIN:
     4042448411433
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
tesa schaumstoffband
schaumstoffband

tesa® ACXplus 7812

tesa® ACXplus 7812 ist ein tiefschwarzes Acrylatschaum-Klebeband für die Verklebung von Anbauteilen im Aussenbereich. Die aussergewöhnliche Kälteschlag-Beständigkeit basiert auf einem Acrylatschaum-Kern und gewährleistet eine zuverlässige Verklebung auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Aufgrund seiner viskoelastischen Eigenschaften absorbiert tesa® ACXplus 7812 hervorragend statische und dynamische Scherbelastungen. Extreme physikalische Belastungen, hervorgerufen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien, können dadurch auch bei tiefen Temperaturen ausgeglichen werden. Visko-elastischer Acrylatschaumkern kompensiert unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien. Hervorragende Kälteschlag-Beständigkeit. Tiefschwarze Farbe für verbessertes Erscheinungsbild und höchste Designfreiheit. Geschlossenzelliger Acrylatschaumkern dichtet zuverlässig gegen Wasser ab. Hohe UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1260 mm
Stärke:
1200 µm
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa®, ACXplus, 7812, tesa® ACXplus 7812 Black Line 66mx1260mm Schwarz.tesa ACXplus 7812 Black Line 66mx1260mm, ACX plus, Doppelklebeband, Klebeband doppelseitig, 07812-60027-29, tesa® ACXplus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.778,38*
€ 3.497,71*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.757,49*
€ 3.505,90*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.282,22*
€ 3.517,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.517,48*
€ 4.185,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.477,21*
€ 4.137,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.362,16*
€ 4.000,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.307,58*
€ 3.936,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.282,22*
€ 3.905,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 49,73061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.